Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7022-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12097711
  • Fabrikant:4012801210256
Image 1
Opslaan in lijst

€ 883,60/ stukexcl. btw

€ 1.069,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
73 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7022 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759418
  • Manufacturer:7022 ACDGA/P4A

€ 881,26/ stukexcl. btw

€ 1.066,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026