€ 1.059,17/ stukexcl. btw
€ 1.281,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 112 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 12000 tr/min |