Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7022-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625201
  • Fabrikant:4012801452663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.854,29/ stukexcl. btw

€ 2.243,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
77 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7022 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174154
  • Manufacturer:7022 CD/P4ADGA

€ 1.806,59/ stukexcl. btw

€ 2.185,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026