Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7021-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625199
  • Fabrikant:4012801752022
Image 1
Opslaan in lijst

€ 842,85/ stukexcl. btw

€ 1.019,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
26 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
58 kN
Grenstoerental vetsmering
7500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
12000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7021 ACDGB/P4A

  • Eriks:12174147
  • Manufacturer:7021 ACDGB/P4A

€ 840,47/ stukexcl. btw

€ 1.016,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026