€ 842,85/ stukexcl. btw
€ 1.019,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 26 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 85 kN |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 13000 tr/min |
€ 840,47/ stukexcl. btw
€ 1.016,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026