Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7021-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625187
  • Fabrikant:4012801452458
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.716,62/ stukexcl. btw

€ 2.077,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
85 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7021 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174148
  • Manufacturer:7021 CD/P4ADGA

€ 1.672,76/ stukexcl. btw

€ 2.024,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026