Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625179
  • Fabrikant:4012801452106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 894,83/ stukexcl. btw

€ 1.082,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min