€ 1.611,26/ stukexcl. btw
€ 1.949,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 79 kN |
Statisch draaggetal | 55 kN |
Grenstoerental vetsmering | 8000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 13000 tr/min |
€ 1.580,69/ stukexcl. btw
€ 1.912,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026