Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625175
  • Fabrikant:4012801452045
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.564,90/ stukexcl. btw

€ 1.893,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
79 kN
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
8000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174141
  • Manufacturer:7020 ACD/P4ADGA

€ 1.534,65/ stukexcl. btw

€ 1.856,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026