Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-C-TVP-P4-UL

  • ERIKS:14182856
Image 1
Opslaan in lijst

€ 596,32/ stukexcl. btw

€ 721,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min