Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625173
  • Fabrikant:4012801451932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 767,02/ stukexcl. btw

€ 928,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 CDGB/P4A

  • Eriks:24002729
  • Manufacturer:7020 CDGB/P4A

€ 771,07/ stukexcl. btw

€ 932,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026