Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7020-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625166
  • Fabrikant:4012801985970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.611,26/ stukexcl. btw

€ 1.949,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
57 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7020 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174144
  • Manufacturer:7020 CD/P4ADGB

€ 1.580,69/ stukexcl. btw

€ 1.912,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026