Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625160
  • Fabrikant:4012801451871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 689,04/ stukexcl. btw

€ 833,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759407
  • Manufacturer:7019 ACDGA/P4A

€ 686,80/ stukexcl. btw

€ 831,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026