Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625158
  • Fabrikant:4012801451864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 827,41/ stukexcl. btw

€ 1.001,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min