Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625156
  • Fabrikant:4012801451857
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.448,31/ stukexcl. btw

€ 1.752,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
77 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental vetsmering
8500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
13000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 ACD/P4ADGA

  • Eriks:12174136
  • Manufacturer:7019 ACD/P4ADGA

€ 1.407,93/ stukexcl. btw

€ 1.703,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026