Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625154
  • Fabrikant:4026677803443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 709,43/ stukexcl. btw

€ 858,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
81 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 CDGB/P4A

  • Eriks:13198857
  • Manufacturer:7019 CDGB/P4A

€ 707,40/ stukexcl. btw

€ 855,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026