Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7019-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625150
  • Fabrikant:4012802144376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.491,86/ stukexcl. btw

€ 1.805,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
48 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
81 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7019 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174140
  • Manufacturer:7019 CD/P4ADGB

€ 1.450,17/ stukexcl. btw

€ 1.754,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026