Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625146
  • Fabrikant:4012801451758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 656,02/ stukexcl. btw

€ 793,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7018 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002723
  • Manufacturer:7018 ACDGB/P4A

€ 643,09/ stukexcl. btw

€ 778,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026