€ 1.335,92/ stukexcl. btw
€ 1.616,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 74 kN |
Statisch draaggetal | 48.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 14000 tr/min |
€ 1.279,94/ stukexcl. btw
€ 1.548,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026