Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7018-E-MPA-P4S-UL

  • ERIKS:14178902
Image 1
Opslaan in lijst

€ 858,31/ stukexcl. btw

€ 1.038,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
74 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
14000 tr/min