€ 1.375,26/ stukexcl. btw
€ 1.664,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 78 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 1.318,34/ stukexcl. btw
€ 1.595,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026