Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625124
  • Fabrikant:4012801617703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 576,66/ stukexcl. btw

€ 697,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7017 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002721
  • Manufacturer:7017 ACDGB/P4A

€ 574,19/ stukexcl. btw

€ 694,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026