€ 559,80/ stukexcl. btw
€ 677,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 63 kN |
Statisch draaggetal | 41.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 15000 tr/min |
€ 557,46/ stukexcl. btw
€ 674,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026