Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7017-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625117
  • Fabrikant:4012801451475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 671,47/ stukexcl. btw

€ 812,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
41.5 kN
Grenstoerental vetsmering
9500 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min