Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:11879175
  • Fabrikant:4012801451383
Image 1
Opslaan in lijst

€ 532,41/ stukexcl. btw

€ 644,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 ACDGB/P4A

  • Eriks:23759390
  • Manufacturer:7016 ACDGB/P4A

€ 512,67/ stukexcl. btw

€ 620,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026