Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625102
  • Fabrikant:4012801451345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 637,07/ stukexcl. btw

€ 770,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Grenstoerental vetsmering
10000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
15000 tr/min