Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625091
  • Fabrikant:4012801451222
Image 1
Opslaan in lijst

€ 620,92/ stukexcl. btw

€ 751,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
22 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
41 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min