Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7016-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625088
  • Fabrikant:4012801451215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.087,28/ stukexcl. btw

€ 1.315,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
44 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
64 kN
Statisch draaggetal
41 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7016 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174124
  • Manufacturer:7016 CD/P4ADGA

€ 1.020,36/ stukexcl. btw

€ 1.234,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026