Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625087
  • Fabrikant:4012801451086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 480,44/ stukexcl. btw

€ 581,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002718
  • Manufacturer:7015 ACDGB/P4A

€ 484,25/ stukexcl. btw

€ 585,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026