Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-E-T-P4S-H146BA-UL

  • ERIKS:14187190
Image 1
Opslaan in lijst

€ 512,75/ stukexcl. btw

€ 620,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49.5 kN
Statisch draaggetal
31 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
17000 tr/min