Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625078
  • Fabrikant:4012801450850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 559,10/ stukexcl. btw

€ 676,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min