Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625076
  • Fabrikant:4012801450843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 977,72/ stukexcl. btw

€ 1.183,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7015 CD/P4ADGA

  • Eriks:12174120
  • Manufacturer:7015 CD/P4ADGA

€ 963,79/ stukexcl. btw

€ 1.166,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026