€ 977,72/ stukexcl. btw
€ 1.183,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in X-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 52 kN |
Statisch draaggetal | 32.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 12000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 19000 tr/min |