Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7015-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13250904
  • Fabrikant:4026677047885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 977,72/ stukexcl. btw

€ 1.183,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers in O-opstelling
Dynamisch draaggetal
52 kN
Statisch draaggetal
32.5 kN
Grenstoerental vetsmering
12000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min