Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625073
  • Fabrikant:4012801970648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 544,34/ stukexcl. btw

€ 658,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min