Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625070
  • Fabrikant:4012801450652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 955,24/ stukexcl. btw

€ 1.155,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Grenstoerental vetsmering
11000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
18000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7014 ACD/P4ADGB

  • Eriks:12174115
  • Manufacturer:7014 ACD/P4ADGB

€ 891,47/ stukexcl. btw

€ 1.078,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026