Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7014-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625065
  • Fabrikant:4012801450423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 530,29/ stukexcl. btw

€ 641,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
20 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
30.5 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min