€ 928,54/ stukexcl. btw
€ 1.123,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in O-opstelling |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |