Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833337
  • Fabrikant:4012801450126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,99/ stukexcl. btw

€ 459,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
24.1 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 ACDGA/P4A

  • Eriks:23759368
  • Manufacturer:7013 ACDGA/P4A

€ 376,97/ stukexcl. btw

€ 456,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026