Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625059
  • Fabrikant:4026677946553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,08/ stukexcl. btw

€ 565,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
24.1 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
19000 tr/min