€ 797,90/ stukexcl. btw
€ 965,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers in Tandemopstelling |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 24.1 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 19000 tr/min |