Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12579782
  • Fabrikant:4012801449786
Image 1
Opslaan in lijst

€ 379,99/ stukexcl. btw

€ 459,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 CDGA/P4A

  • Eriks:23759371
  • Manufacturer:7013 CDGA/P4A

€ 376,97/ stukexcl. btw

€ 456,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026