Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625053
  • Fabrikant:4012801449755
Image 1
Opslaan in lijst

€ 467,08/ stukexcl. btw

€ 565,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min