€ 820,38/ stukexcl. btw
€ 992,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-C |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 36 mm |
Contacthoek | 15 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 41.5 kN |
Statisch draaggetal | 25.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 22000 tr/min |
€ 795,96/ stukexcl. btw
€ 963,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026