Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7013-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625050
  • Fabrikant:4012801449694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 797,90/ stukexcl. btw

€ 965,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Grenstoerental vetsmering
14000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7013 CD/P4ADGA

  • Eriks:24002714
  • Manufacturer:7013 CD/P4ADGA

€ 772,77/ stukexcl. btw

€ 935,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026