Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-E-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625049
  • Fabrikant:4012801449526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,01/ stukexcl. btw

€ 428,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
38 kN
Statisch draaggetal
22.6 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 ACDGB/P4A

  • Eriks:24002708
  • Manufacturer:7012 ACDGB/P4A

€ 346,68/ stukexcl. btw

€ 419,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026