€ 344,17/ stukexcl. btw
€ 416,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | B70..-E |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 18 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Met afdichting | Nee |
Lagering | Lager universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 38 kN |
Statisch draaggetal | 22.6 kN |
Grenstoerental vetsmering | 13000 tr/min |
Grenstoerental olie/lucht smering | 20000 tr/min |
€ 336,57/ stukexcl. btw
€ 407,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026