Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625046
  • Fabrikant:4012801449397
Image 1
Opslaan in lijst

€ 423,52/ stukexcl. btw

€ 512,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-E
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
25 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
38 kN
Statisch draaggetal
22.6 kN
Grenstoerental vetsmering
13000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
20000 tr/min