Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625040
  • Fabrikant:4012801448932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 412,30/ stukexcl. btw

€ 498,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
18 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Lager universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min