Eriks
FAG

FAG Super precisie hoekcontactkogellager B7012-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:11833334
  • Fabrikant:4012801448925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 744,51/ stukexcl. btw

€ 900,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
B70..-C
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
36 mm
Contacthoek
15 °
Met afdichting
Nee
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
23.8 kN
Grenstoerental vetsmering
15000 tr/min
Grenstoerental olie/lucht smering
22000 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Super precisie hoekcontactkogellager 7012 CD/P4ADGB

  • Eriks:12174110
  • Manufacturer:7012 CD/P4ADGB

€ 710,68/ stukexcl. btw

€ 859,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026